{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 100 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | |
Celková délka L | 150 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203071 16 | |
EAN / GTIN | 4045197776099 | |
Číslo výrobce | 203071 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza MTC 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
84 ks okamžitě k dodání
11 180,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
118 ks okamžitě k dodání
5 850,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
9 750,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
115 ks okamžitě k dodání
6 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
174 ks okamžitě k dodání
2 756,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm | 15,5 mm |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Délka břitu Lc | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 45 stupeň | 42 stupeň |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejné |
Strategie obrábění | MTC | HPC | HPC | MTC | HPC |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | 0,32 mm | 0,32 mm | 0,3 mm | 0,3 mm |