{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 20 mm | |
Povlak | TiXSi | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 41 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Celková délka L | 104 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 203044 20 | |
EAN / GTIN | 4045197679437 | |
Číslo výrobce | 203044 20 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK hrubovací fréza HPC 20 mm
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
5 226,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
186 ks okamžitě k dodání
8 658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
7 540,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
7 540,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
7 514,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 52 | 54 | 54 | 54 | 54 |
Povlak | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Rohový úhel čela | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Úhel sklonu šroubovice | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 |
⌀ stopky Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |