TK fréza HPC / TPC 8 mm

Artiklové číslo: 203023 8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
406 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 8 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,04×D
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC; TPC
Délka břitu Lc 32 mm
Celková délka L 90 mm
⌀ stopky Ds 8 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,4 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,04 mm
Barevný kroužek modrá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 203023 8
EAN / GTIN 4045197857583
Číslo výrobce 203023 8

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
210
Ocel < 750 N/mm²
P
195
Ocel < 900 N/mm
P
170
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
145
TOOLOX 33
H
95
TOOLOX 44
H
70
INOX < 900 N/mm²
M
85
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stopka podobná DIN 6535 HB.

Poznámka:

Následný produkt pro č. 203018.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku