Zámečnické kladivo nejiskřivé 39 mm

Artiklové číslo: 202H.2SR
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202H.2SR
    EAN / GTIN 3148518673846
    Číslo výrobce 202H.2SR
    L-číslo L60130 11224

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryliové mědi
    • Pro vaši bezpečnost používá FACOM dřevěné rukojeti sek, které potlačují jiskření.
    • Úderné plochy kladiv jsou speciálně navrženy bez ostrých hran, aby se zabránilo nebezpečí odletujících jisker.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 39,0
    • V [mm]: 137
    • D [mm]: 397
    • [g]: 1470

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku