Zámečnické kladivo s rukojetí z hikoru 37 mm

Artiklové číslo: 202H.1P1/2
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202H.1P1/2
EAN / GTIN 3148517524569
Číslo výrobce 202H.1P1/2
L-číslo L60130 7054

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rukojeť z hickory, bezpečný držák rukojeti sek s ocelovým klínem

Charakteristika:

  • d [mm]: 37
  • L [mm]: 363
  • L1 [mm]: 123
  • Hřídel: 210.MHB10
  • [kg]: 0.840

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku