{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 10 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,2×D při obvodovém frézování; 0,1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC; TPC | |
Délka břitu Lc | 30 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 35 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 9,2 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,15 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 60 HRC | 0,025 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC | 0,03 mm | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202978 10 | |
EAN / GTIN | 4045197431479 | |
Číslo výrobce | 202978 10 |