TK hrubovací fréza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

Artiklové číslo: 202976 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 12 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ H
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění MTC
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 73 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,15 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 60 HRC 0,03 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 60 HRC 0,035 mm
Barevný kroužek červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202976 12
EAN / GTIN 4045197431301
Číslo výrobce 202976 12

Aplikační tabulka

Ocel < 900 N/mm
P
160
Ocel < 1100 N/mm²
P
115
Ocel < 1400 N/mm
P
115
Ocel < 55 HRC
H
60
Ocel < 60 HRC
H
30
Ocel < 65 HRC
H
25
Ocel < 67 HRC
H
20
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Výrazné snížení řezné síly díky 45° spirále.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

Poznámka:

U materiálů > 55 HRC doporučujeme snížit hloubku přísuvu na ap = 0,25×D...0,5×D.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


TK hrubovací fréza MTC, TiAlN, ⌀ f8 D<sub>C</sub>: 12mm

TK hrubovací fréza MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 12mm

na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání
3 471,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
1 493,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
3 016,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
1 513,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
95 ks okamžitě k dodání
2 040,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
1 399,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
2 579,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma Výrobní norma
Stopka DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6 DIN 6535 HB s h6
⌀ břitu DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Řezný materiál TK TK TK TK TK TK TK
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 45 stupeň 42 stupeň 42 stupeň 30 stupeň
Počet zubů Z 4 3 4 3 4 4 4
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální Horizontální, šikmý a vertikální horizontální, šikmý a vertikální

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku