TK fréza 4 mm

Artiklové číslo: 202810 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 35 stupeň
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 16 mm
Celková délka L 75 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,04 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,02 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,023 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202810 4
EAN / GTIN 4045197662620
Číslo výrobce 202810 4

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
Ocel < 500 N/mm²
P
70
Ocel < 750 N/mm²
P
60
Ocel < 900 N/mm
P
55
Ocel < 1100 N/mm²
P
35
Ocel < 1400 N/mm
P
30
Ocel < 55 HRC
H
25
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Dvojitě podbroušený úhel hřbetu.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku