TK stopková fréza HPC 20 mm

Artiklové číslo: 202770 20
Sleva
4012,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 570 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Nabídka

    Cenově výhodná sada

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 20 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ e8
    Počet zubů Z 4
    Úhel sklonu šroubovice 42 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejné
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 44 mm
    Celková délka L 104 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,3 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,09 mm
    Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 0,06 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 0,07 mm
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202770 20
    EAN / GTIN 4067263119012
    Číslo výrobce 202770 20

    Aplikační tabulka

    Hliník (krátké třísky)
    N
    230
    Ocel < 500 N/mm²
    P
    220
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 900 N/mm
    P
    160
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    150
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    220
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    TK stopkové frézy s extrémně atraktivní cenou pro třískové obrábění ocelí a ocelí odolných proti korozi. Zvláštní rozměry a zvláštní provedení není dostupné.
    Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku