{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202680 3 | |
EAN / GTIN | 4045197117748 | |
Číslo výrobce | 202680 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 3mm
na poptávku
Ihned k dodání
306 ks okamžitě k dodání
403,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
495 ks okamžitě k dodání
819,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 103 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
365 ks okamžitě k dodání
1 097,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
200 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka L | 50 mm | 38 mm | |||
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma | Výrobní norma | výrobní norma |
⌀ břitu DC | 3 mm | 3 mm | |||
Délka břitu Lc | 12 mm | 12 mm | |||
Typ | N | W | H | W | H |
⌀ stopky Ds | 3 mm | 3 mm | |||
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |