{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 2 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 3 mm | |
Celková délka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 2 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202610 2 | |
EAN / GTIN | 4045197117489 | |
Číslo výrobce | 202610 2 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza 2 mm
na poptávku
Ihned k dodání
219 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
298 ks okamžitě k dodání
401,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 778 ks okamžitě k dodání
351,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání
681,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
164 ks okamžitě k dodání
325,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
⌀ břitu DC | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň |
Typ | N | N | H | H | N |