1/4″ TORX Klíč s bitovou hlavicí, Z-Serie T15

Artiklové číslo: 2025Z-50 T15
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2025Z-50 T15
EAN / GTIN 4991644005802
Číslo výrobce 2025Z-50 T15
L-číslo L60050 9808

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
T15
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku