1/4″ TORX Klíč s bitovou hlavicí T10

Artiklové číslo: 2025Z-28 T10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2025Z-28 T10
EAN / GTIN 4991644010110
Číslo výrobce 2025Z-28 T10
L-číslo L60050 9584
Výrobce Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

Délka: 28 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
T10
Vnější torx
PovrcVýška: pochromované + fosfátovaný zinek
Materiál: Chrom Molybden + Speciální bitová ocel

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku