{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 46 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 11 mm | |
Celková délka L | 93 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Tvar stopky | HA | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,1 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,12 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202552 12 | |
EAN / GTIN | 4045197948281 | |
Číslo výrobce | 202552 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza HPC 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
5 460,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
113 ks okamžitě k dodání
5 304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
86 ks okamžitě k dodání
4 862,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Uvolňovací ⌀ D1 | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Celková délka L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Strategie obrábění | HPC | HPC | MTC; TPC |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |