TK fréza HPC 16 mm

Artiklové číslo: 202551 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 4

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 16 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 4
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HB s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 32 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 100 mm
Uvolňovací ⌀ D1 15 mm
Celková délka L 150 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Tvar stopky HB
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,09 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,12 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202551 16
EAN / GTIN 4045197271877
Číslo výrobce 202551 16

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
Hybridy
N
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní hrubovací fréza bez rýhovaného ozubení.
Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostorami na třísky.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku