{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 12 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 28 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202515 12 | |
EAN / GTIN | 4045197588555 | |
Číslo výrobce | 202515 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
3 744,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
82 ks okamžitě k dodání
2 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
248 ks okamžitě k dodání
2 023,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
170 ks okamžitě k dodání
3 627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání
2 184,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 38 | 45 | 38 | 38 |
Počet zubů Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |