{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | h6 | |
Počet zubů Z | 4 | |
Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 36 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 41 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 15 mm | |
Celková délka L | 92 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,14 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,18 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202470 16 | |
EAN / GTIN | 4062406245726 | |
Číslo výrobce | 202470 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza GARANT Master Alu HPC 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
4 901,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
4 498,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
48 ks okamžitě k dodání
6 240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
149 ks okamžitě k dodání
3 016,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
77 ks okamžitě k dodání
6 084,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 849,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,25×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Typ | W | W | W | W | W | W |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |