{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Uni | |
⌀ břitu DC | 4 mm | |
Povlak | TiSiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 11 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 17 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,8 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,08 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202432 4 | |
EAN / GTIN | 4062406776985 | |
Číslo výrobce | 202432 4 |