TK hrubovací fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC 6,7 mm

Artiklové číslo: 202404 6,7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 6527
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Master Steel
    ⌀ břitu DC 6,7 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma DIN 6527
    Typ N
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 38 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,4×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 16 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 25 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 6,5 mm
    Celková délka L 63 mm
    ⌀ stopky Ds 8 mm
    Rohové zaoblení rv 0,34 mm
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 0,04 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 0,05 mm
    Barevný kroužek zelená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202404 6,7
    EAN / GTIN 4045197779267
    Číslo výrobce 202404 6,7

    Aplikační tabulka

    Ocel < 500 N/mm²
    P
    260
    Ocel < 750 N/mm²
    P
    240
    Ocel < 900 N/mm
    P
    190
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    250
    Uni
     
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Pro hrubování a dokončování. S rádiusem řezných hran, podobným torusovým frézám.
    Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.

    Výhoda:

    Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku