{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 1 mm | |
Povlak | SiTiN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HB | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 2,5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 5 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,95 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202392 1 | |
EAN / GTIN | 4045197538697 | |
Číslo výrobce | 202392 1 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
TK fréza MTC 1 mm
na poptávku
Ihned k dodání
803 ks okamžitě k dodání
1 363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
357 ks okamžitě k dodání
1 269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
1 077,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
134 ks okamžitě k dodání
1 264,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
230 ks okamžitě k dodání
650,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Celková délka L | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Výrobní norma | výrobní norma |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Délka břitu Lc | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 2,5 |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | nestejný | nestejný | nestejný | nestejné |