{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4,5 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | f8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | MTC | |
Délka břitu Lc | 9 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,3 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,08 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Barevný kroužek | zelená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202391 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406270827 | |
Číslo výrobce | 202391 4,5 |