{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Pro Inox | |
⌀ břitu DC | 14 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 35 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 36 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13,6 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,3 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v INOXu > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v INOXu > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Barevný kroužek | modrá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202378 14 | |
Číslo výrobce | 202378 14 |