{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3,5 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 6 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 13 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 3,3 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202305 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931429 | |
Číslo výrobce | 202305 3,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
TK fréza 3,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
132 ks okamžitě k dodání
519,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
463 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
323 ks okamžitě k dodání
365,00 CZK
101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
525,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 |
Typ | N | N | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 | 0,13 | 0,13 | 0,1 |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |
Druh produktu | Rohová fréza | rohová fréza | rohová fréza | Rohová fréza |