TK fréza TPC 6 mm

Artiklové číslo: 202281 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování 0,12×D
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ne
Strategie obrábění TPC
Délka břitu Lc 25 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 30 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,7 mm
Celková délka L 71 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Střední tloušťka třísek hmax pro TPC frézování v hliníku, krátké třísky 0,032 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202281 6
EAN / GTIN 4045197773289
Číslo výrobce 202281 6

Aplikační tabulka

Alu
N
130
Hliník (krátké třísky)
N
100
Al > 10% Si
N
85
PMMA Akryl
N
125
PE-HD
N
90
PA 66
N
100
PEEK
N
80
PF 31
N
70
Honeycomb sendvič
N
100
Cu
N
70
CuZn
N
90
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách pro třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů vytvářejících dlouhé třísky.
S dvojitým rozdělovačem třísek pro dobrou tvorbu třísek.

Poznámka:

ae max = 0,12×D pro obrábění TPC.
hmax: Hodnoty uvedené v tabulce jsou maximální hodnoty.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku