TK fréza s vnitřním chlazením MTC 20 mm

Artiklové číslo: 202279 20
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ h6 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 20 mm
    Povlak DLC
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ h6
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HB s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HB
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění MTC
    Délka břitu Lc 32 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 98 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 19 mm
    Celková délka L 150 mm
    ⌀ stopky Ds 20 mm
    Tvar stopky HB
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,085 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,12 mm
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202279 20
    EAN / GTIN 4045197746290
    Číslo výrobce 202279 20

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    440
    Hliník (krátké třísky)
    N
    400
    Al > 10% Si
    N
    360
    PMMA Akryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    150
    PA 66
    N
    180
    PEEK
    N
    140
    PF 31
    N
    120
    PVDF GF20
    N
    170
    POM GF25
    N
    150
    PA 66 GF30
    N
    140
    PEEK GF30
    N
    120
    PTFE CF25
    N
    150
    Honeycomb sendvič
    N
    280
    Cu
    N
    150
    CuZn
    N
    190
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    S povlakem DLC sp2 nejnovější generace.
    S excentrickým podbroušením a dodatečným leštěním v komorách na třísky pro vynikající odvod třísek u hliníkových materiálů tvořících dlouhé třísky.

    Použití:

    Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.

    Poznámka:

    K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
    Doporučeným následným produktem je č. 202019.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku