{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 24 mm | |
Celková délka L | 84 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,4 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,09 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,15 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | 202276 18 | |
EAN / GTIN | 4045197865670 | |
Číslo výrobce | 202276 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 18mm |
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
2 096,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
3 471,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
5 057,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
2 990,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
3 510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
3 458,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
⌀ břitu DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Délka břitu Lc | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 22 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 45 stupeň | 38 stupeň | 38 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 45 stupeň |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | h10 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Počet zubů Z | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |