{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 4,5 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 21 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,3 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202267 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197864949 | |
Číslo výrobce | 202267 4,5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza 4,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
94 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání
710,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 | 90 |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,3×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D ;0,5×D při obvodovém frézování |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Úhel sklonu šroubovice | 30 | 45 |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | e8 |
Typ | N | N |
⌀ stopky Ds | 6 | 6 |