{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 7 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | výrobní norma | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 10 mm | |
Celková délka L | 55 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202265 7 | |
EAN / GTIN | 4045197930453 | |
Číslo výrobce | 202265 7 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK mini fréza 7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
136 ks okamžitě k dodání
658,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
944,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | AlCrN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 45 |
Typ | N | N |
Počet zubů Z | 3 | 3 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 | 0,04 |