TK fréza s vnitřním chlazením HPC 6 mm

Artiklové číslo: 202259 6
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 6 mm
Povlak ZOX
Řezný materiál TK
Norma Výrobní norma
Typ W
Tolerance jmenovitý ⌀ f8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
Dělení břitů nestejné
Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
Stopka DIN 6535 HA s h6
Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Délka břitu Lc 10 mm
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 42 mm
Uvolňovací ⌀ D1 5,7 mm
Celková délka L 80 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Tvar stopky HA
Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,06 mm
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,08 mm
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 202259 6
EAN / GTIN 4045197538635
Číslo výrobce 202259 6

Aplikační tabulka

Alu
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
120
CuZn
N
120
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní hrubovací fréza bez rýhovaného ozubení.
Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostorami na třísky.

Použití:

Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

Poznámka:

K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 202019.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku