TK fréza HPC 12 mm

Artiklové číslo: 202251 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: Výrobní norma
  • Typ: W
  • Tolerance jmenovitý ⌀: f8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ břitu DC 12 mm
    Povlak ZOX
    Řezný materiál TK
    Norma Výrobní norma
    Typ W
    Tolerance jmenovitý ⌀ f8
    Počet zubů Z 3
    Úhel sklonu šroubovice 45 stupeň
    Vlastnost úhlu sklonu šroubovice nestejný
    Dělení břitů nestejné
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Kvalita vyvážení se stopkou G 2,5 s HA
    Vnitřní chlazení ne
    Strategie obrábění HPC
    Délka břitu Lc 19 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 73 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 11 mm
    Celková délka L 120 mm
    ⌀ stopky Ds 12 mm
    Tvar stopky HA
    Šířka rohové fazetky při 45° 0,2 mm
    Rohový úhel čela 45 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky 0,07 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky 0,09 mm
    Barevný kroužek žlutá
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 202251 12
    EAN / GTIN 4045197538604
    Číslo výrobce 202251 12

    Aplikační tabulka

    Alu
    N
    250
    Hliník (krátké třísky)
    N
    240
    Al > 10% Si
    N
    120
    CuZn
    N
    120
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    Stabilní hrubovací fréza bez rýhovaného ozubení.
    Se silným jádrem, speciálními drážkami na odvádění třísek a velkými leštěnými prostorami na třísky.

    Použití:

    Pro hrubovací frézování s vysokými nároky na povrch obrobku.

    Poznámka:

    K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
    Doporučeným následným produktem je č. 202017.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku