{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 16 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 48 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,065 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,09 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202238 16 | |
EAN / GTIN | 4067263238256 | |
Číslo výrobce | 202238 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
TK fréza 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
92 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
3 367,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 434,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rohový úhel čela | 90 stupeň | 90 stupeň | 90 stupeň |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D |
Barevný kroužek | žlutá | žlutá | žlutá |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne |
Norma | Výrobní norma | Výrobní norma | Výrobní norma |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální |