Provedení:
Připraveno k montáži
Popis:
Maximální zatížení: 150 kg
Robustní obdélníkové trubkové sloupky
Čtvercové příčky 30 x 30 mm s oboustranným drážkováním
4násobné přírubové připojení příčky/kolejnice
Snadné nastavení výšky z příčky na příčku díky zásuvným hákům s automaticky se zapínajícím zařízením proti zvednutí.
Horní žebřík od velikosti 2 x 14 příček s kolečky na stěnu
Vodicí kování odolné proti korozi
Žebříky do 3,0 m s žebříkovou obuví nivello®
Rozteč příček: 280 mm
Šířka žebříku: 420 mm (bez příčky)
K dispozici s příčníkem a bez příčníku
Poznámka: Podle normy nelze připojenou část výsuvného žebříku oddělit od žebříku při délkách nad 3,0 m.
Maximální zatížení: 150 kg
Charakteristika:
Hmotnost: 32,50 kg
Prodloužená délka: 10,3 m
Délka v zasunutém stavu: 5,86 m
Výška tyče: 98 mm
Šířka tyče: 25 mm
Pracovní výška: 11,4 m
Vnější šířka: 420 mm
Nosnost: 150 kg
Sklon: 70 °
Hloubka příčky/stupně: 30 mm
Rozteč běhů a kroků: 280 mm
Počet příček/stupňů: 2x20 příček
Materiál: hliník
Poznámka:
Objemné zboží
Hliníkové příčkové žebříky
Doba dodání: 3 dny