{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 3 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 45 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,5×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 5 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 12 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 2,9 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 900 N/mm2 | 0,011 mm | |
Korekční faktor pro vc | 1,25 | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202170 3 | |
EAN / GTIN | 4045197454652 | |
Číslo výrobce | 202170 3 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK fréza DIN 6535 HA 3 mm
na poptávku
Ihned k dodání
55 ks okamžitě k dodání
841,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
491 ks okamžitě k dodání
431,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
Celková délka L | 50 | 57 |
Vnitřní chlazení | ne | ne |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Řezný materiál | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 45 | 45 |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |