{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 18 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejné | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 31 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 67 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 17,8 mm | |
Celková délka L | 117 mm | |
⌀ stopky Ds | 18 mm | |
Rohové zaoblení rv | 0,32 mm | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,14 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,16 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202014 18 | |
EAN / GTIN | 4062406126421 | |
Číslo výrobce | 202014 18 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TK hrubovací fréza GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 18mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
8 086,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
7332,00 CZK
4 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
8736,00 CZK
5 075,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
4 316,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
5 187,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
10036,00 CZK
5 975,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
6 734,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | DLC | DLC | DLC | bez povlaku | bez povlaku | DLC | DLC |
Barevný kroužek | žlutá | žlutá | žlutá | žlutá | žlutá | žlutá | žlutá |
Uvolňovací ⌀ D1 | 17,8 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17,8 mm |
Celková délka L | 117 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 117 mm | 117 mm | 92 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK | TK | TK |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | 35 stupeň | 35 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň | 35 stupeň | 42 stupeň |
Strategie obrábění | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |