{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Master Alu | |
⌀ břitu DC | 5,7 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 3 | |
Úhel sklonu šroubovice | 42 stupeň | |
Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
Dělení břitů | nestejný | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; Plná drážka hloubka řezu 1×D | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Kvalita vyvážení se stopkou | G 2,5 s HA | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Strategie obrábění | HPC | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 19 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 5,5 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,06 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,08 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 202002 5,7 | |
EAN / GTIN | 4062406125721 | |
Číslo výrobce | 202002 5,7 |