Kloubová páková ráčna 1/2″ 600 mm

Artiklové číslo: 2018934
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Ráčna

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2018934
    EAN / GTIN 4010886878866
    Číslo výrobce 2018934
    L-číslo L60160 2010

    Popis

    Popis:

    Extra dlouhá verze
    Vhodná zejména pro užitková vozidla
    Otočná o 180°
    Se sníženou přepínací páčkou
    S tlačítkovým uvolňovačem
    Výsuvný úhel 7,5°
    Nesklouzavá dvoukomponentní rukojeť s otvorem pro zavěšení
    Max. Krouticí moment 600 N-m
    Zámek západky ve střední poloze: Při přepínání se automaticky zařadí páka řazení pro pravou nebo levou ruku
    Pro ručně ovládané nástrčné kulová hlavice a spojovací díly se čtyřhranným převodem podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kulovým zámkem
    Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná.

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Typ zámku: Kulový uzávěr
    • Točivý moment (max.) [Nm]: 600 Nm
    • Celková šířka [mm]: 42 mm
    • Celková výška [mm]: 39 mm
    • Celková délka [mm]: 615 mm
    • Materiál rukojeti: 2-komponentní
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
    • Povrch: pochromované
    • Úhel vyklopení: 7,5 °
    • Typ spínání: Řadicí páka
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Tlačítkové uvolnění: ano
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku