Pilový list pro děrovky BIM kov 152 mm 5 ks

Artiklové číslo: 201746118R
Cena za ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Optimalizováno pro materiál: Kov
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
Materiál pilového listu BiM
Délka listu 152 mm
Optimalizováno pro materiál Kov
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201746118R
EAN / GTIN 082472201741
Číslo výrobce 201746118R
L-číslo L51190 178
Výrobce Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Popis

Popis:

  • Vysokorychlostní tryskání podél břitu činí čepel odolnější a odolnější proti zlomení
  • Patentovaný systém T2™-. Technologie snižuje řezné síly působící na každý zub a zajišťuje optimalizovaný odvod třísek pro efektivní řezy v širokém spektru materiálů
  • Technologie T2™ navíc zajišťuje 2x delší životnost ve srovnání s předchozím modelem
  • Každý pilový kotouč má jedinečnou konfiguraci s agresivním úhlem zúžení stopky a kuželovým tvarem pilového kotouče pro těžko přístupná místa
  • Speciální konstrukce minimalizuje tření a zahřívání při řezání nejrůznějších kovových materiálů

Obsah:

5 kusů

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku