{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | DLC | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | Výrobní norma | |
Typ | W | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,25×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 15 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 18 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Celková délka L | 54 mm | |
⌀ stopky Ds | 5 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v odlitku hliníku | 0,015 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v odlitku hliníku | 0,025 mm | |
Barevný kroužek | žlutá | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201735 5 | |
EAN / GTIN | 4045197588401 | |
Číslo výrobce | 201735 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TK fréza, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
97 ks okamžitě k dodání
1 909,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
228 ks okamžitě k dodání
505,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 250 ks okamžitě k dodání
459,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
196 ks okamžitě k dodání
1 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
54 ks okamžitě k dodání
1 565,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
184 ks okamžitě k dodání
936,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povlak | DLC | bez povlaku | TiAlN | bez povlaku | bez povlaku | TiAlN |
Vnitřní chlazení | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
⌀ břitu DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Délka břitu Lc | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 20 stupeň | 30 stupeň | 30 stupeň | 20 stupeň | 20 stupeň | 30 stupeň |
Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | Horizontální, šikmý a vertikální | horizontální, šikmý a vertikální |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |