TK mikrofréza GARANT Diabolo 2X12 mm

Artiklové číslo: 201632 2X12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC×L1 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Typ: H
  • Tolerance jmenovitý ⌀: 0 / −0,005
  • Počet zubů Z: 2

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Diabolo
    ⌀ břitu DC 2 mm
    Povlak TiAlN
    Řezný materiál TK
    Norma výrobní norma
    Typ H
    Tolerance jmenovitý ⌀ 0 / −0,005
    Počet zubů Z 2
    Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
    Směr přísuvu horizontální, šikmý a vertikální
    Šířka záběru ae při operaci frézování plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování
    Stopka DIN 6535 HA s h5
    Vnitřní chlazení ne
    Délka břitu Lc 3 mm
    Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění 12 mm
    Uvolňovací ⌀ D1 1,91 mm
    Celková délka L 54 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Rohový úhel čela 90 stupeň
    Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 65 HRC 0,027 mm
    Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC 0,033 mm
    Řezná rychlost vc v oceli < 65 HRC 41 m/min
    Korekční faktor ap kor 0,9
    Barevný kroužek červená
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 201632 2X12
    EAN / GTIN 4062406386696
    Číslo výrobce 201632 2X12

    Aplikační tabulka

    Ocel < 750 N/mm²
    P
    200
    Ocel < 900 N/mm
    P
    200
    Ocel < 1100 N/mm²
    P
    190
    Ocel < 1400 N/mm
    P
    170
    Ocel > 50 HRC
    H
    120
    Ocel < 55 HRC
    H
    100
    Ocel < 60 HRC
    H
    72
    Ocel < 65 HRC
    H
    55
    Ocel < 67 HRC
    H
    50
    Ocel > 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    mokré max.
     
    mokré min.
     
    suché
     
    Vzduch
     

    Popis

    Provedení:

    GARANT Diabolo:
    Speciální geometrie, povrchová úprava a tvrdokov pro obrábění tvrdých materiálů v oblasti vysokých výkonů. Vhodné také pro obrábění elektrolytické mědi. Dvojitě podbroušený 2fazetkový dutý výbrus pro velmi přesné obrábění.
    Úhel odsazení α = 16°.
    Velmi stabilní stopka k dosažení delších životností.
    Tolerance:
    • Uvolňovací ⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Poznámka:

    Při stoupající délce vyložení nástroje použijte redukci ap!
    Hodnoty pro:
    Plná drážka: ap = 0,05×D×ap kor
    Obvodové frézování: ap = 0,1×D×ap kor
    Pro výpočet rychlosti posuvu vf použijte prosím skutečně použité (většinou maximální) otáčky stroje! např.: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "Diabolo" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku