{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 0,8 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | 0 / −0,005 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 1,2 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 2 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 0,78 mm | |
Celková délka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 65 HRC | 0,012 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 65 HRC | 0,015 mm | |
Korekční faktor ap kor | 1 | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201631 0,8X2 | |
EAN / GTIN | 4045197932648 | |
Číslo výrobce | 201631 0,8X2 |