{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Diabolo | |
⌀ břitu DC | 0,5 mm | |
Povlak | TiAlN | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | výrobní norma | |
Typ | H | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,1×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HA s h5 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 0,7 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 15 mm | |
Celková délka L | 50 mm | |
⌀ stopky Ds | 4 mm | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Barevný kroužek | červená | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 |