Provedení:
nesestavený
Popis:
Pro skladování a vyprazdňování 200litrových ocelových sudů. Trubková ocelová konstrukce, sešroubovaná, práškově lakovaná modrou barvou RAL 5007. Napínací popruh pro zajištění bubnu. Celobubnový sklápěč s pákovou tyčí, pojízdný. Se 2 ocelovými válečky pro otáčení bubnů. Zvedání sudů bez zvedacího zařízení nakláněním pomocí páky. Se 2 ocelovými válečky o průměru 50 mm a délce 500 mm. Pro snadné otáčení sudů, vhodné zejména pro tenkostěnné sudy.2 otočná kolečka s kolečky 125 x 38 mm a 2 kolečka 150 x 40 mm. Brzdy na otočných kolečkách Vnější rozměry DxŠxV: 900x615x600mm.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 250
Celková šířka (mm): 615
Celková výška (mm): 600
Pneumatiky: polyamid
Velikost kol (mm): 150 x 40 , 125 x 38
Poznámka:
podle normy EN 1757-3