Vytahovací hák s rychloupínací svorkou 100 mm

Artiklové číslo: 2015781
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Stahovací nástroj

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2015781
    EAN / GTIN 4036976123975
    Číslo výrobce 2015781
    L-číslo L60160 6348

    Popis

    Popis:

    1 extra štíhlý hák včetně upínacích kusů s rychlým nastavením, rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení háků na křížové hlavě.

    Charakteristika:

    • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 27 mm
    • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 2,0 mm
    • Celková hloubka patky háku [mm]: 13,5 mm
    • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 7,5 mm
    • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Přítomnost brzdy háku: bez
    • Rychloupínací páka k dispozici: ano
    • K dispozici upínací držák: bez
    • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
    • K dispozici jsou reverzibilní ramena: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku