Kladivo z lehkého kovu 1000 g

Artiklové číslo: 2015137
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2015137
EAN / GTIN 4017981004329
Číslo výrobce 2015137
L-číslo L60160 5564

Popis

Popis:

Válcový tvar
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelného vlákna s plastovou rukojetí.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 360 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 tlg.
  • Hmotnost hlavice [g]: 1000 g
  • Průměr hlavice 1 [mm]: 60 mm
  • Magnet: ne
  • Materiál: hliník
  • Čistá hmotnost [kg]: 1,31 kg
  • Možnost registrace v rejstříku: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku