Kladivo z lehkého kovu 250 g

Artiklové číslo: 2015110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2015110
EAN / GTIN 4017981004305
Číslo výrobce 2015110
L-číslo L60160 5759

Popis

Popis:

Válcový tvar
Téměř nerozbitná rukojeť ze skelného vlákna s plastovou rukojetí.

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 300 mm
  • Obsah (počet kusů): 1 kus
  • Hmotnost hlavy [g]: 250 g
  • Průměr hlavy 1 [mm]: 40 mm
  • Materiál: hliník
  • Čistá hmotnost [kg]: 0,47 kg
  • Materiál dříku: sklolaminát
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku