Kleště na pojistné kroužky pro vnější pojistné kroužky, úhel 45°, 40-100 mm

Artiklové číslo: 2015064
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2015064
    EAN / GTIN 4010886878095
    Číslo výrobce 2015064

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podobná normě DIN 5254, tvar B
    Šikmé čelisti pod úhlem 45°
    S otevírací pružinou
    S ochranou proti sevření
    Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
    Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
    Černá, s modře máčenými kryty rukojeti.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 130 mm
    • Celková výška [mm]: 20 mm
    • Celková délka [mm]: 230 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 65 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová ocel
    • Ø hrotu: 2,3 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 1.5/8-4
    • Průměr hřídele [mm]: 40-100
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • Dostupná otevírací pružina: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku