Kleště na pojistné kroužky pro vnitřní pojistné kroužky, úhel 45 stupňů, 85-140 mm

Artiklové číslo: 2015013
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2015013
    EAN / GTIN 4010886878057
    Číslo výrobce 2015013

    Popis

    Popis:

    Konstrukce podobná normě DIN 5256 tvar D
    Šikmé čelisti pod úhlem 45°
    Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
    Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
    Černá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.

    Charakteristika:

    • Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
    • Celková šířka [mm]: 70 mm
    • Celková výška [mm]: 25 mm
    • Celková délka [mm]: 315 mm
    • Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
    • Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
    • Délka hlavy [mm]: 78,5 mm
    • Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
    • Povrch: černě lakované
    • Ø hrotu: 3,2 mm
    • Průměr hřídele [palec]: 3.3/8-5.1/2
    • Průměr hřídele [mm]: 85-140
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze bez jiskření: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku