Popis:
Konstrukce podobná normě DIN 5256 tvar D
Šikmé čelisti pod úhlem 45°
Kovaná chrom-vanadiová speciální kalená a popouštěná ocel GEDORE
Přesně opracovaná, kalená v oleji a popouštěná
Černá, s modře máčenými protiskluzovými rukojeťmi.
Charakteristika:
- Typy spojů [mm]: namontovaný kloub
- Celková šířka [mm]: 55 mm
- Celková výška [mm]: 20 mm
- Celková délka [mm]: 228 mm
- Provedení rukojeti [palec]: Potápěčská izolace
- Proces kalení [mm]: kalené v oleji a temperované
- Délka hlavy [mm]: 64 mm
- Materiál: Chrom-vanadová tepelně zpracovaná ocel
- Povrch: černě lakované
- Ø hrotu: 2,3 mm
- Průměr hřídele [palec]: 1.5/8-4
- Průměr hřídele [mm]: 40-100
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze bez jiskření: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez