{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 5 mm | |
Povlak | bez povlaku | |
Řezný materiál | TK | |
Norma | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 13 mm | |
Celková délka L | 57 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 201310 5 | |
EAN / GTIN | 4045197863492 | |
Číslo výrobce | 201310 5 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
TK fréza, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm
na poptávku
Ihned k dodání
954 ks okamžitě k dodání
382,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
349 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevný kroužek | bez | bez |
⌀ břitu DC | 5 mm | 5 mm |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | 30 stupeň |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Počet zubů Z | 2 | 2 |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,2 mm | 0,2 mm |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza |