{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 13,7 mm | |
Povlak | AlCrN | |
Řezný materiál | TK | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
Počet zubů Z | 2 | |
Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
Směr přísuvu | horizontální, šikmý a vertikální | |
Šířka záběru ae při operaci frézování | Plná drážka hloubka řezu 1×D; 0,3×D při obvodovém frézování | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Délka břitu Lc | 26 mm | |
Nepodepřená délka L1 včetně uvolnění | 38 mm | |
Uvolňovací ⌀ D1 | 13,5 mm | |
Celková délka L | 83 mm | |
⌀ stopky Ds | 14 mm | |
Tvar stopky | HB | |
Šířka rohové fazetky při 45° | 0,1 mm | |
Rohový úhel čela | 45 stupeň | |
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Barevný kroužek | bez | |
Druh produktu | rohová fréza |
Katalogové číslo | 201307 13,7 | |
EAN / GTIN | 4045197930231 | |
Číslo výrobce | 201307 13,7 |